Referințe
FAG:NNU4922-IR
Rubix:d1252982
Detalii produs : NNU4922-IRFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NNU4922-IR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

