Rulment cu role cilindrice FAG NU2240-E-XL-MPAX-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2240-E-XL-MPAX-C3
Rubix:d1253183
Detalii produs : NU2240-E-XL-MPAX-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2240-E-XL-MPAX-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 98 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
