Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3205-B-2Z-TVH, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 20.6 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3205-B-2Z-TVH
Rubix:d1241938
EAN:4012801161534



Detalii produs : 3205-B-2Z-TVHFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3205-B-2Z-TVH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 20.6 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
