Curea abrazivă fără sfârșit Fein 69903005000
Curea abrazivă fără sfârșit Fein
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fein:69903005000
Rubix:d794869
EAN:4014586278537

Detalii produs : 69903005000 FEIN - 69903005000 FEIN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 384x387x77 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2300 g |
| greutate ambalate | 2630 g |
| Lungime | 2000 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Bob | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
