Referințe
Festo:VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L
Rubix:d784735
Producator:561341
EAN:4052568208691

Detalii produs : VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L FESTO - VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L FESTO
solenoid valve VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L For valve terminal VTSA. Valve function=2x2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | aluminiu |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Conexiune | sub-base d1, 42 mm (iso 5599-2) |
| Min. Temperatura de funcționare | -5 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 50 °C |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere