Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24289854
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24289854
Rubix:d376587
Producator:24289854


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 376 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24289854 SIMRIT - 24289854 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 182 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 376 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere