Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24380705
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24380705
Rubix:d467835
Producator:24380705


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 226 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24380705 SIMRIT - 24380705 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 210 mm |
| Diametrul exterior | 226 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere