Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24209853
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24209853
Rubix:d465073
Producator:24209853
Detalii produs : 24209853 SIMRIT - 24209853 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Lățime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

