Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GRN3D1250-HM061
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GRN3D1250-HM061
Rubix:d1095463
Detalii produs : TRELLEBORG GRN3D1250-HM061 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GRN3D1250-HM061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 131 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Lățime | 12.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
