Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24130996
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24130996
Rubix:d466164
Producator:24130996
Detalii produs : 24130996 SIMRIT - 24130996 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 355 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

