Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24339221
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24339221
Rubix:d461096
Producator:SB 460 X 465 X 24,50 X 2,50 HGW HG600


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 465 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
Documente
Detalii produs : 24339221 SIMRIT - 24339221 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 465 mm |
| Diametrul interior | 460 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere