Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies NA400 63 X 43 X 12 X 10 80 NBR 878
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:NA400 63 X 43 X 12 X 10 80 NBR 878
Rubix:d466906
Producator:25351

Detalii produs : NA400 63X43X12X10 80 NBR 878 SIMRIT - NA400 63X43X12X10 80 NBR 878 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 43 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
