Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15038
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15038
Rubix:d466704
Producator:15038

Detalii produs : 15038 SIMRIT - 15038 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
