Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24062171
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24062171
Rubix:d466048
Producator:ES 35 X 47 X 16,50 X 0 BI-NBR B3B246
Documente
Detalii produs : 24062171 SIMRIT - 24062171 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Înălțime | 16.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

