Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24138994
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24138994
Rubix:d478588
Producator:ESV 36 X 48 X 22,50 X 0 BI-FKM B3K674
Documente
Detalii produs : 24138994 SIMRIT - 24138994 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

