Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24143887
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24143887
Rubix:d466958
Producator:ESV 180 X 200 X 40 X 0 BI-FKM B4K674
Documente
Detalii produs : 24143887 SIMRIT - 24143887 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

