Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131167
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131167
Rubix:d395114
Producator:OMS-MR 14 X 18,90 X 2 X 2,40 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24131167 SIMRIT - 24131167 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.9 mm |
| Înălțime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

