Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24269864
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24269864
Rubix:d466402
Producator:24269864
Documente
Detalii produs : 24269864 SIMRIT - 24269864 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 155 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 163 mm |
| Înălțime | 11.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

