Referințe
Dichtomatik:67014570
Rubix:d364691
Producator:67014570

Detalii produs : 67014570 DICHTOMATIK - 67014570 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
