Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 526286
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:526286
Rubix:d465059
Producator:VPS -0158 410 X 460 X 150 X 25 BI-NBR B6B210
Documente
Detalii produs : 526286 SIMRIT - 526286 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 410 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Înălțime | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

