Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 525362
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:525362
Rubix:d459781
Producator:MSS1 50 X 65 X 0 X 10 X 13,50 75 FKM 585 / 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 525362 SIMRIT - 525362 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 13.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
