Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 204785
WAS Shaft seal ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:204785
Rubix:d393433
Producator:WAS 42X72X10 NBR 70

Detalii produs : 42X72X10 WAS NBR 70 DICHTOMATIK - 42X72X10 WAS NBR 70 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere