Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 95 X 110 X 0 X 9 X 8 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 95 X 110 X 0 X 9 X 8 72 NBR 902
Rubix:d464403
Producator:19557

Documente
Detalii produs : B1 95X110X0X9X8 72 NBR 902 SIMRIT - B1 95X110X0X9X8 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
