Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 D SL 78 X 100 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 D SL 78 X 100 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:d463866
Producator:20173

Documente
Detalii produs : B1 D SL 78X100X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT - B1 D SL 78X100X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 78 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
