Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335083
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335083
Rubix:d377048
Producator:B1FUD1 15 X 28 X 0 X 7 X 6 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335083 SIMRIT - 335083 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
