Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 15X40X7 HMSA10 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15X40X7 HMSA10 RG
Rubix:d1280041
Producator:520361
EAN:7316574901173

Detalii produs : 15X40X7 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 15X40X7 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
