Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67189968
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67189968
Rubix:d355666
Producator:WAOK 55 x 65 x 4 NBR 70 GS

Detalii produs : 67189968 DICHTOMATIK - 67189968 DICHTOMATIK
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
