Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335097
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335097
Rubix:d468362
Producator:B1FUD2SL 30 X 42 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335097 SIMRIT - 335097 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
