Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67189210
Scraper, single (A E 40 NBR 90)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67189210
Rubix:d357811
Producator:67189210


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 142.6 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 67189210 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67189210 FREUDENBERG SEAL
Sealomatic wiper in NBR with Shore hardness 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 142.6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere