Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335977
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335977
Rubix:d458890
Producator:B1FUD5 125 X 150 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335977 SIMRIT - 335977 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
