Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332147
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332147
Rubix:d460553
Producator:B1FUD3SL 50 X 68 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49332147 SIMRIT - 49332147 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
