Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B 2 FG 115 X 160 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 115 X 160 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:d459347
Producator:23311

Documente
Detalii produs : B 2 FG 115X160X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT - B 2 FG 115X160X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
