Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67188220
Wiper
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67188220
Rubix:d356100
Producator:67188220

Documente
Detalii produs : 67188220 DICHTOMATIK - 67188220 DICHTOMATIK
The AE41 is a single-acting wiper. Because it is pressed against the rod, dirt is wiped from the surface by the action of the rod as it retracts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
