Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B2 U5 122 X 150 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 122 X 150 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
Rubix:d465284
Producator:23322

Documente
Detalii produs : B2 U5 122X150X0X13X10 72 NBR 902 SIMRIT - B2 U5 122X150X0X13X10 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 122 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
