Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335171
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335171
Rubix:d464626
Producator:B2F UD5 SL 110 X 140 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335171 SIMRIT - 335171 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
