Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67038700
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67038700
Rubix:d350109
Producator:67038700

Detalii produs : 67038700 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R1 160,00X200,00X15,00 WC NBR
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 310 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
