Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 23380
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:23380
Rubix:d464932
Producator:B 2 160 X 190 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23380 SIMRIT - 23380 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
