Referințe
SKF:8645
Rubix:d1296241
Producator:504972
EAN:0085311006842


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33.32 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 8645 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 8645
Oil seal SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22.23 mm |
| Diametrul exterior | 33.32 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere