Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020333

20353

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67020333
Rubix:d464723
Producator:67020333
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67020333 SIMRIT - FPM35X50X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) SIMRIT


Standard design according to DIN 3760, with garter spring, without protective lip, rubber-coated outer casing

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime10 mm
Materialfkm/fpm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere