Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 378129
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:378129
Rubix:d355613
Producator:BABSL1 95 X 120 X 12 X 7,50 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 378129 SIMRIT - 378129 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
