Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412380

Shaft seal B2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40412380
Rubix:d467171
Producator:40412380
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40412380 SIMRIT - SIMRIT 40412380 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere