Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 23537
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:23537
Rubix:d477965
Producator:B 2 135 X 165 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 23537 SIMRIT - 23537 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
