Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67034307
Shaft seal (W A FKM 80 BROWN RMVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67034307
Rubix:d354365
Producator:67034307

Detalii produs : 67034307 DICHTOMATIK - 67034307 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 98 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
