Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334365
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334365
Rubix:d392801
Producator:B2FUD4SL 85 X 110 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334365 SIMRIT - 334365 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
