Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334650
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334650
Rubix:d376770
Producator:B2FUD4 70 X 90 X 0 X 12 X 9,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334650 SIMRIT - 334650 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
