Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334962
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334962
Rubix:d464142
Producator:B2FUD3 45 X 72 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334962 SIMRIT - 334962 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
