Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334967
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334967
Rubix:d464855
Producator:334967

Documente
Detalii produs : 334967 SIMRIT - 334967 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 58 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
