Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335011
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335011
Rubix:d395721
Producator:B2FUD2 35 X 50 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335011 SIMRIT - 335011 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
