Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 17444
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:17444
Rubix:d1308179
Producator:518970
EAN:0085311018616


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 66.62 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 17444 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 17444
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 66.62 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | vmq |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere