Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67055879

V-ring (V) 160 A - vulcanised in form (FORM)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67055879
Rubix:d372854
Producator:67055879
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior144 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime14.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67055879 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67055879 VITON V-RING VRING160AVITON


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate64 g
Diametrul interior144 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime14.5 mm
Materialfkm/fpm
Execuțienu se aplică
  • Disponibil – Data livrării la cerere